Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5DB74 Spring Pin Slot 302 Ss M2 X 10Mm, 25PK | AE3FXH

APPROVED VENDOR 5DB74 Spring Pin Slot 302 Ss M2 X 10Mm, 25PK

På lager
Vare: AE3FXH Modell: 5DB74
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
59NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)2.30-2.40mm
Faselengde (min.)0.35mm
Faselengde Referanse0.35mm
Dobbel skjærstyrke (kg)634
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)2.00-2.15mm
Lengde Toleranse+/- 0.25mm
Materiale302 rustfritt stål
Nominell diameterM2
Total lengde10mm
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenSpor
Veggtykkelse0.40mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DB74 Spring Pin Slot 302 Ss M2 X 10Mm, 25PK
59NOK /pakke