Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5DB66 Spring Pin Slotted M1.5 X 8Mm, 25PK | AE3FWZ

APPROVED VENDOR 5DB66 fjærstift med spor M1.5 X 8 mm, 25 PK

På lager
Vare: AE3FWZ Modell: 5DB66
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
14NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)1.70-1.80mm
Faselengde (min.)0.25mm
Faselengde Referanse0.25mm
Dobbel skjærstyrke (kg)355
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)1.50-1.60mm
Lengde Toleranse+/- 0.25mm
Materiale302 rustfritt stål
Nominell diameterM1.5
Total lengde8mm
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenSpor
Veggtykkelse0.30mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DB66 fjærstift med spor M1.5 X 8 mm, 25 PK
14NOK /pakke