Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5CA16 Fjærstift 302 Rustfritt stål med spor 1/2 X 2 L, 5PK | AE3CLB

APPROVED VENDOR 5CA16 fjærstift 302 rustfritt stål med spor 1/2 X 2 L, 5PK

På lager
Vare: AE3CLB Modell: 5CA16
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
301NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.513-0.524"
Fasediameter0.485 "
Faselengde (maks.)0.11 "
Faselengde (min.)0.025 "
Dobbel skjærstyrke (kg)15,800
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.500-0.510"
Lengde Toleranse+/- 0.020 "
Materiale302 rustfritt stål
Nominell diameter1 / 2 "
Total lengde2"
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenSpor
Veggtykkelse0.094 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5CA16 fjærstift 302 rustfritt stål med spor 1/2 X 2 L, 5PK
301NOK /pakke