Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5BY89 Fjærstift med spor 3/8 X 1 1/2 L, 10PK | AE3BTP

APPROVED VENDOR 5BY89 Fjærstift med spor 3/8 X 1 1/2 L, 10PK

På lager
Vare: AE3BTP Modell: 5BY89

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

229NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.385-0.395"
Fasediameter0.368 "
Faselengde (maks.)0.095 "
Faselengde (min.)0.016 "
Dobbel skjærstyrke (kg)9500
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.375-0.382"
Lengde Toleranse+/- 0.020 "
Materiale302 rustfritt stål
Nominell diameter3 / 8 "
Total lengde1.5 "
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenSpor
Veggtykkelse0.077 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY89 Fjærstift med spor 3/8 X 1 1/2 L, 10PK
229NOK /pakke