VAUGHAN 175NF Hammer Tip 1 3/4 tommers hard nylon | AD7RQF 4GB60

VAUGHAN 175NF Hammer Tips 1 3/4 tommers hard nylon

Vare: AD7RQF Modell: 175NFKryssref: 4GB60

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Tips
FARGEFjern
Passer til Hammers4GB46
HardhetMedium
Tips Dia.1-3 / 4 tommer
Tipsmaterialenylon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode3926909980
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHardhetTipsmaterialePris
VAUGHAN SF6H Hard Hammer Tip 1 inch Diameter | AB8WKR 2A529 SF6HGulHardPlast44NOK
VAUGHAN SF6S myk hammerspiss 1 tomme diameter | AB8WKT 2A530 SF6SRødSoftPlast39NOK
VAUGHAN SF12H Hard Hammer Tip 1 3/8 tommers diameter | AB8WKV 2A532 SF12HGulHardPlast44NOK
VAUGHAN SF12S myk hammerspiss 1 3/8 tommers diameter | AB8WKW 2A533 SF12SRødSoftPlast44NOK
VAUGHAN 175RF Hammer Tip 1 3/4 tommers råskinn | AD7RPZ 4GB54 175RFNaturligSoftRawhide233NOK
VAUGHAN 200RF hammerspiss 2 tommers råskinn | AD7RQA 4GB55 200RFNaturligSoftRawhide305NOK
VAUGHAN 275RF Hammer Tip 2 3/4 tommers råskinn | AD7RQB 4GB56 275RFNaturligSoftRawhide548NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VAUGHAN 175NF Hammer Tips 1 3/4 tommers hard nylon