Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5BY71 Spring Pin Slotted 1/4 X 2 1/4 L, 25PK | AE3BRV

APPROVED VENDOR 5BY71 Fjærstift med spor 1/4 X 2 1/4 L, 25PK

På lager
Vare: AE3BRV Modell: 5BY71
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
297NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.258-0.264"
Fasediameter0.245 "
Faselengde (maks.)0.065 "
Faselengde (min.)0.012 "
Dobbel skjærstyrke (kg)4100
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.250-0.256"
Lengde Toleranse+/- 0.025 "
Materiale302 rustfritt stål
Nominell diameter1 / 4 "
Total lengde2.25 "
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenSpor
Veggtykkelse0.048 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY71 Fjærstift med spor 1/4 X 2 1/4 L, 25PK
297NOK /pakke