Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 537 Jordpluggventil 45 grader 1/8 tommer messing | AB3XAJ 1VPZ6

APPROVED VENDOR 537 Jordpluggventil 45 grader 1/8 tomme messing

På lager
Vare: AB3XAJ Modell: 537Kryssreferanse: 1VPZ6
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
299NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordingsventil
Body MaterialMessing
Tilkoblingstypeflare
HåndtakstypeSpaken betjent
Maks. Press30 psi
Total høyde1.875 "
Total lengde2"
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 4 "
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8481805090
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 537 Jordpluggventil 45 grader 1/8 tomme messing
299NOK / enhet