Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4YJZ9 Flettet kobling 3/8 kompresjon x 3/8 kompresjon x 12 L | AE2MRY

APPROVED VENDOR 4YJZ9 flettet kobling 3/8 kompresjon x 3/8 kompresjon x 12 L

På lager
Vare: AE2MRY Modell: 4YJZ9
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
80NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannkontakt
FinishNikkelbelagt
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeComp
Indre kjernePVC
Lengde12 "
MaterialeFlettet nylon
Maks. Arbeids press250 PSI
MuttermaterialeMessing
Drifts Temp.175 F
Outlet3 / 8 "
UtløpstypeComp
Utenfor Dia.3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0706
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode5909002000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4YJZ9 flettet kobling 3/8 kompresjon x 3/8 kompresjon x 12 L
80NOK / enhet