Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4WRA3 Test Probe Piercing Insulation | AE2DUX

APPROVED VENDOR 4WRA3 Test Probe Piercing Isolasjon

På lager
Vare: AE2DUX Modell: 4WRA3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
132NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModulær testprobe
FARGERød
Lengde5.5 "
Maks. Forsterker5
Maks. Spenning600
Plug and Connector Beskrivelse4 mm bananstikkontakt
SikkerhetsvurderingKAT III 1000V
TipsmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536904000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4WRA3 Test Probe Piercing Isolasjon
132NOK / enhet