Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4WPL5 Hex Socket Plug Størrelse 1/2 tomme Lengde 9/16 In | AE2DQC

APPROVED VENDOR 4WPL5 sekskantplugg Størrelse 1/2 tomme Lengde 9/16 tommer

På lager
Vare: AE2DQC Modell: 4WPL5
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
46NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskontaktplugg
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse3 / 8 "
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.1 / 2 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-60 grader til 450 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHex størrelseUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4WPK1 Hex Socket Plug Størrelse 1/16 Inch Lengde 5/16 In | AE2DPN 4WPK1304 rustfritt stål5 / 32 "1 / 16 "1 / 16 "19NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WPK2 Hex Socket Plug Størrelse 1/8 Tommer Lengde 5/16 In | AE2DPP 4WPK2304 rustfritt stål3 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "21NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WPK3 Hex Socket Plug Størrelse 1/4 tomme Lengde 7/16 In | AE2DPQ 4WPK3304 rustfritt stål1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "27NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WPK4 Hex Socket Plug Størrelse 3/8 Tommer Lengde 1/2 In | AE2DPR 4WPK4304 rustfritt stål5 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "27NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WPK5 Hex Socket Plug Størrelse 1/2 tomme Lengde 9/16 In | AE2DPT 4WPK5304 rustfritt stål3 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "36NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WPK6 Hex Socket Plug Størrelse 3/4 Tommer Lengde 5/8 In | AE2DPU 4WPK6304 rustfritt stål9 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "56NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WPK7 Hex Socket Plug Størrelse 1 Tommer Lengde 3/4 In | AE2DPV 4WPK7304 rustfritt stål5 / 8 "1"1"99NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPL5 sekskantplugg Størrelse 1/2 tomme Lengde 9/16 tommer
46NOK / enhet