Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 4WJX2 Nipple 3/8 Inch 316 Stainless Steel 5 Inch Length Schedule 80 | AE2CLY

APPROVED VENDOR 4WJX2 nippel 3/8 tomme 316 rustfritt stål 5 tommer lengde skjema 80

På lager
Vare: AE2CLY Modell: 4WJX2
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
130NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde5"
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Press250 psi
Utenfor Dia.0.675 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Planlegg80
Sømløs / sveisetSømløs
Temp. Område-60 grader til 450 grader F
GjengetypePT
Veggtykkelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7307290030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende tilkoblingstypeInne i Dia.SakLengdeUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4TPN2 Nippel 1/8 tomme 316 rustfritt stål Lukk skjema 80 | AD9MXX 4TPN2Fullt gjenget1 / 4 "Lukk rørnippelLukke0.405 "1 / 8 "1 / 16 "55NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TPN3 Nippel 1/4 tomme 316 rustfritt stål Lukk skjema 80 | AD9MXY 4TPN3Fullt gjenget1 / 4 "Lukk rørnippelLukke0.54 "1 / 4 "3 / 16 "54NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TPN4 Nippel 3/8 tommer 316 rustfritt stål Lukk skjema 80 | AD9MXZ 4TPN4Fullt gjenget1 / 2 "Lukk rørnippelLukke0.675 "3 / 8 "3 / 16 "77NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TPN5 Nippel 1/2 tomme 316 rustfritt stål Lukk skjema 80 | AD9MYA 4TPN5Fullt gjenget1 / 2 "Lukk rørnippelLukke0.84 "1 / 2 "3 / 16 "90NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TPN6 Nippel 3/4in 316 rustfritt stål Lukk skjema 80 | AD9MYB 4TPN6Fullt gjenget3 / 4 "Lukk rørnippelLukke1.05 "3 / 4 "3 / 16 "114NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TPN7 Nippel 1 tomme 316 rustfritt stål Lukk skjema 80 | AD9MYC 4TPN7Fullt gjenget1"Lukk rørnippelLukke1.315 "1"3 / 16 "155NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TPN8 Nippel 1 1/4 tommer 316 rustfritt stål Lukk skjema 80 | AD9MYD 4TPN8Fullt gjenget1.25 "Lukk rørnippelLukke1.66 "1.25 "3 / 16 "120NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4WJX2 nippel 3/8 tomme 316 rustfritt stål 5 tommer lengde skjema 80
130NOK / enhet