Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4VMW1 portventil klasse 200 3/4 tommer 316 rustfritt stål | AD9XDR

APPROVED VENDOR 4VMW1 portventil klasse 200 3/4 tommer 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AD9XDR Modell: 4VMW1
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
1 587 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body Material316 rustfritt stål
Klasseklasse 200
TilkoblingstypeFNPT
HåndteringsmaterialeAluminum
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp2.36
Maks. Væsketemp.365 Grader F
Maks. Vanntrykk200 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Stammateriale316 rustfritt stål
Toppen av håndtaket til innløpssenteret4.21
VentilstammetypeIkke-stigende
Kilemateriale316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.549
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481803055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
GODKJENT LEVERANDØR 4VMV9 portventil klasse 200 1/2 tommer 316 rustfritt stål | AD9XDQ 4VMV92.171 / 2 "3.941 631 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4VMW2 portventil klasse 200 1 tommer 316 rustfritt stål | AD9XDT 4VMW22.561"4.331 930 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4VMW3 portventil klasse 200 1-1/4 tommer 316 rustfritt stål | AD9XDU 4VMW32.951.25 "5.122 727 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4VMW4 portventil klasse 200 1-1/2 tommer 316 rustfritt stål | AD9XDV 4VMW43.351.5 "5.793 831 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4VMW5 portventil klasse 200 2 tommer 316 rustfritt stål | AD9XDW 4VMW53.742"6.694 477 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4VMW1 portventil klasse 200 3/4 tommer 316 rustfritt stål
1 587 NOK / enhet