GODKJENT LEVERANDØR 4TZY9 hjørnebeskytter 3 x 3 tommer 0.16 tommer - pakke med 100 stk | AD9PUW

APPROVED VENDOR 4TZY9 hjørnebeskytter 3 x 3 tommer 0.16 tommer - pakke med 100 stk.

På lager
Vare: AD9PUW Modell: 4TZY9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

177NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjørnebeskytter
FARGEHvit
Lengde3"
MaterialeResirkulert papp
Tykkelse0.16 "
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)29.46
HS kode4823908600
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4TZY6 hjørnebeskytter 3 x 2 tommer 0.16 tommer - pakke med 1080 | AD9PUT 4TZY62"1 428 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TZY7 hjørnebeskytter 3 x 2 tommer 0.16 tommer - pakke med 200 | AD9PUU 4TZY72"263NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TZY8 hjørnebeskytter 3 x 3 tommer 0.16 tommer - pakke med 200 | AD9PUV 4TZY83"361NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4TZY9 hjørnebeskytter 3 x 3 tommer 0.16 tommer - pakke med 100 stk.
177NOK / enhet