Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4TT20 Push On Slange Barb 3/4 inch Id | AD9NJQ

APPROVED VENDOR 4TT20 Push On Slange Barb 3/4 Inch Id

På lager
Vare: AD9NJQ Modell: 4TT20
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
132NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på slangemontering
MonteringsstilRett sving
Slange-ID3 / 4 "
Slange inne i Dia.3 / 4 "
MaterialeMessing
Maks. Arbeids press250 PSI
Trådstørrelse3/4 (F) 37 grader JIC
GjengetypeKvinne JIC
typenTrykk på slangemontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseGjengetypePris
GODKJENT LEVERANDØR 4TT19 Push On Slange Barb 3/4 inch Id | AD9NJP 4TT193/4 (F) 45 grader SAEKvinne SAE136NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4TT20 Push On Slange Barb 3/4 Inch Id
132NOK / enhet