Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4TT19 Push On Slange Barb 3/4 inch Id | AD9NJP

APPROVED VENDOR 4TT19 Push On Slange Barb 3/4 Inch Id

På lager
Vare: AD9NJP Modell: 4TT19
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
136NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på slangemontering
MonteringsstilRett sving
Slange-ID3 / 4 "
Slange inne i Dia.3 / 4 "
MaterialeMessing
Maks. Arbeids press250 PSI
Trådstørrelse3/4 (F) 45 grader SAE
GjengetypeKvinne SAE
typenTrykk på slangemontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseGjengetypePris
GODKJENT LEVERANDØR 4TT20 Push On Slange Barb 3/4 inch Id | AD9NJQ 4TT203/4 (F) 37 grader JICKvinne JIC132NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4TT19 Push On Slange Barb 3/4 Inch Id
136NOK / enhet