Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4TJK2 Flens 1 1/2 x 5 tommers lengde rød messing | AD9LRH

APPROVED VENDOR 4TJK2 Flens 1 1/2 x 5 tommers lengde rød messing

På lager
Vare: AD9LRH Modell: 4TJK2
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
1 811 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
Body MaterialRød messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Lengde5"
Maks. Press125 psi
Antall hull4
Utenfor Dia.1.187 "
Rørstørrelse1.5 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4TJJ7 Flens 1/2 x 3 1/2 tommers lengde rød messing | AD9LRD 4TJJ73.5 "53 / 64 "1 / 2 "403NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TJJ9 Flens 1 x 4 1/4 tommers lengde rød messing | AD9LRF 4TJJ94.25 "1 1 / 3 "1"835NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TJK1 Flens 1 1/4 x 4 5/8 tommers lengde rød messing | AD9LRG 4TJK14.625 "1-2 / 3 "1.25 "1 380 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TJK3 Flens 2 x 6 tommers lengde rød messing | AD9LRJ 4TJK36"2.375 "2"2 619 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4TJK2 Flens 1 1/2 x 5 tommers lengde rød messing
1 811 NOK / enhet