Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4TGY9 Ringkutter M2 Høyhastighetsstål 7/16 Diameter 1 Kutt D | AD9LJD

APPROVED VENDOR 4TGY9 ringkutter M2 høyhastighetsstål 7/16 diameter 1 kutt D

På lager
Vare: AD9LJD Modell: 4TGY9

Få tak i det Mai 6, mandag
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
465NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingformet kutter
Skjæredybde1"
Diameter7 / 16 "
Shank Dia.3 / 4 "
typenM2 HSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4TGY9 ringkutter M2 høyhastighetsstål 7/16 diameter 1 kutt D
465NOK / enhet