GODKJENT LEVERANDØR 4RXT9 Låsemutterflens 3/8-16, 2800PK | AD9HRL

APPROVED VENDOR 4RXT9 Låsemutterflens 3/8-16, 2800PK

På lager
Vare: AD9HRL Modell: 4RXT9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 377 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSerrated Flens Låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishSink belagt
Flens Dia.47 / 64 "
Flensetykkelse0.040 "
Klasse2
Høyde11 / 32 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessRC 45 min overflate
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenHex
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.13
Skipets høyde (cm)10.95
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXT9 Låsemutterflens 3/8-16, 2800PK
3 377 NOK /pakke