GODKJENT LEVERANDØR 4RXD1 Sekskantskrue 3/4-10 X 3-1/2, 70PK | AD9HMV

APPROVED VENDOR 4RXD1 sekskantskrue 3/4-10 X 3-1/2, 70 PK

På lager
Vare: AD9HMV Modell: 4RXD1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 367 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Diameter3 / 4 "
FinishPlain
Flens Dia.1.125 "
KlasseA574
Hodehøyde3 / 4 "
hode~~POS=TRUNC12-punkts flens
leder Bredde3 / 4 "
Lengde under hodet3.5 "
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning140,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
System for målinginch
Strekkfasthet170,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.388
Skipets høyde (cm)10.68
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318158066
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterFlens Dia.Hodehøydeleder BreddeLengde under hodettråd LengdeTrådstilPris
GODKJENT LEVERANDØR 2FA80 Sekskantskrue 5/16-24 x 3/4 - Pakke med 25 | AB9TYJ 2FA805/16 "-245 / 16 "15 / 32 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "Fullt gjenget394NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXD1 sekskantskrue 3/4-10 X 3-1/2, 70 PK
4 367 NOK /pakke