APPROVED VENDOR 4RWE7 Plow Bolt #3 3/4-10 X 2 1/4, 140PK | AD9HGG

APPROVED VENDOR 4RWE7 Plogbolt #3 3/4-10 X 2 1/4, 140PK

Vare: AD9HGG Modell: 4RWE7

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlogbolt
FinishGul sink
Klasse8
Hodevinkel80 grader
Hode Dia.1.200 "
Hodehøyde0.581 "
hode~~POS=TRUNC# 3 Domed
Lengde2.25 "
MaterialeAlloy Steel
Firkantet bredde0.765 "
Strekkfasthet150,000 psi
Trådstørrelse3 / 4-10
typenForsenket firkantet hals

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.82
Skipets høyde (cm)11.63
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318152055
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWE7 Plogbolt #3 3/4-10 X 2 1/4, 140PK