GODKJENT LEVERANDØR 4PME8 stifter for stifter 1-3 / 8 x 5/8 L - pakke med 25000 | AD9DEL

APPROVED VENDOR 4PME8 kartongstiftstift 1-3/8 x 5/8 L - pakke med 25000 XNUMX

På lager
Vare: AD9DEL Modell: 4PME8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 243 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKartongstifter
SorteringstypeAdhesive
FARGEKobber
Crown1-3 / 8 "
Benlengde5 / 8 "
MaterialeKobberisert metall
PunkttypeSharp
StiftetypeStick
Stick Mengde50

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.413
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)43.94
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode8305200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEBenlengdeMaterialePris
GODKJENTE LEVERANDØR 4PME9 Stiftekartong for kartong 1-3 / 8 x 3/4 L - Pakke med 25000 | AD9DEM 4Kobber3 / 4 "Kobberisert metall3 938 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PMF2 kartongstifter Coil 1-1 / 4 x 5/8 L - Pakke med 24000 | AD9DEP 4 PMF2Kobber5 / 8 "Kobberisert metall4 099 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PMF3 kartongstifter Coil 1-1 / 4 x 3/4 L - Pakke med 24000 | AD9DEQ 4 PMF3Kobber3 / 4 "Kobberisert metall3 595 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PMF6 stiftekartong med kartong 3/8 x 1/4 L - Pakke med 100000 | AD9DET 4 PMF6Sølv1 / 4 "Galvanisert metall1 126 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PMF8 stiftekartong 7/16 x 5 / 16l - Pakke med 100000 | AD9DEV 4 PMF8Sølv5 / 16 "Galvanisert metall1 437 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PMF9 Kartongstifter Stick 7/16 x 3/8 L - Pakke med 100000 | AD9DEW 4 PMF9Sølv3 / 8 "Galvanisert metall1 585 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PMG1 Kartongstiftstift 7/16 x 1/2 L - Pakke med 100000 9 | ADXNUMXDEX 4 PMG1Sølv1 / 2 "Galvanisert metall1 675 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PME8 kartongstiftstift 1-3/8 x 5/8 L - pakke med 25000 XNUMX
2 243 NOK / enhet