GODKJENT LEVERANDØR 4PMF8 stiftekartong 7/16 x 5 / 16l - Pakke med 100000 | AD9DEV

APPROVED VENDOR 4PMF8 kartongstiftstift 7/16 x 5/16 l - pakke med 100000 XNUMX

På lager
Vare: AD9DEV Modell: 4PMF8

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 457 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKartongstifter
SorteringstypeAdhesive
FARGESølv
Crown7 / 16 "
Benlengde5 / 16 "
MaterialeGalvanisert metall
PunkttypeSharp
StiftetypeStick
Stick Mengde50

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.61
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode8305200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEBenlengdeMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 4PME8 stifter for stifter 1-3 / 8 x 5/8 L - pakke med 25000 | AD9DEL 4Kobber5 / 8 "Kobberisert metall2 259 NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 4PME9 Stiftekartong for kartong 1-3 / 8 x 3/4 L - Pakke med 25000 | AD9DEM 4Kobber3 / 4 "Kobberisert metall3 966 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PMF2 kartongstifter Coil 1-1 / 4 x 5/8 L - Pakke med 24000 | AD9DEP 4 PMF2Kobber5 / 8 "Kobberisert metall4 127 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PMF3 kartongstifter Coil 1-1 / 4 x 3/4 L - Pakke med 24000 | AD9DEQ 4 PMF3Kobber3 / 4 "Kobberisert metall3 620 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PMF6 stiftekartong med kartong 3/8 x 1/4 L - Pakke med 100000 | AD9DET 4 PMF6Sølv1 / 4 "Galvanisert metall1 141 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PMF9 Kartongstifter Stick 7/16 x 3/8 L - Pakke med 100000 | AD9DEW 4 PMF9Sølv3 / 8 "Galvanisert metall1 607 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PMG1 Kartongstiftstift 7/16 x 1/2 L - Pakke med 100000 9 | ADXNUMXDEX 4 PMG1Sølv1 / 2 "Galvanisert metall1 699 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PMF8 kartongstiftstift 7/16 x 5/16 l - pakke med 100000 XNUMX
1 457 NOK / enhet