GODKJENT LEVERANDØR 4PGE8 Cpvc Kuleventil Union Socket/fnpt 3 In | AD9CHQ

APPROVED VENDOR 4PGE8 Cpvc Kuleventil Union Socket/fnpt 3 In

På lager
Vare: AD9CHQ Modell: 4PGE8

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 802 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeCPVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialCPVC
KroppsstilInline, True Union
TilkoblingstypeStikkontakt / FNPT x Stikkontakt / FNPT
Håndtakstypespaken
Maks. Press150 psi WOG
Rørstørrelse3"
HavnFull
Forsegl materialeFPM
SetematerialePTFE
StammaterialeCPVC
Temp. Område32 grader til 194 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.679
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8481805090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelseForsegl materialePris
GODKJENT LEVERANDØR 4PGC4 Cpvc kuleventil Union Socket / fnpt 1/2 In | AD9CGR 4PGC4225 psi WOG1 / 2 "EPDM1 065 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PGC5 Cpvc Ball Valve Union Socket/fnpt 3/4 In | AD9CGT 4PGC5225 psi WOG3 / 4 "EPDM1 189 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PGC6 Cpvc kuleventil Union Socket / fnpt 1 In | AD9CGU 4PGC6225 psi WOG1"EPDM1 407 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PGC7 Cpvc kuleventil Union Socket / fnpt 1-1 / 4 In | AD9CGV 4PGC7225 psi WOG1.25 "EPDM1 177 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PGC8 Cpvc kuleventil Union Socket / fnpt 1-1 / 2 In | AD9CGW 4PGC8225 psi WOG1.5 "EPDM2 577 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PGC9 Cpvc kuleventil Union Socket / fnpt 2 In | AD9CGX 4PGC9225 psi WOG2"EPDM2 784 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PGD1 Cpvc kuleventil Union Socket / fnpt 3 In | AD9CGY 4PGD1150 psi WOG3"EPDM3 433 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PGE8 Cpvc Kuleventil Union Socket/fnpt 3 In
4 802 NOK / enhet