Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4PE72 Brace Corner 2 In | AD9CEF

APPROVED VENDOR 4PE72 Brace Corner 2 In

På lager
Vare: AD9CEF Modell: 4PE72
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
10NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat hjørnebøyle
Finishsink
maskinvareInkludert
Holes4
Hull per blad2
Lengde2"
Monteringshull4 Benk senket
Størrelse2 x 2 "
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8302416045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHolesHull per bladSakMonteringshullBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4PB62 Brace Corner 2 In | AD9BQX 4PB6242Hjørnebøyle4, 2 hver side, senket5 / 8 "11NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PE75 Brace Corner 2 In | AD9CEJ 4 75 PEXNUMX63Flat hjørnebøyle4 Benk senket1.5 "29NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PE72 Brace Corner 2 In
10NOK / enhet