Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4PB89 Pulley Swivel Eye 1 In | AD9BRZ

APPROVED VENDOR 4PB89 Remskive Swivel Eye 1 In

På lager
Vare: AD9BRZ Modell: 4PB89
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
52NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreiehjulskive
Øyekrok Innvendig Dia.5 / 16 "
FinishNikkel
Maks. Laste40 lb.
Tau Dia.5 / 16 "
Skive Utvendig Dia.1"
Størrelse1"
Hjuldiameter1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8483509040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFinishHøydeSakMaks. LasteTau Dia.StørrelseHjuldiameterPris
GODKJENT LEVERANDØR 1RCE6 Swivel Eye Pulley Chrome | AB3BBN 1RCE6-Nikkel-Trinse9 lb.-1 / 2 "-46NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCE9 Swivel Eye Pulley Chrome | AB3BBQ 1RCE9-Nikkel-Trinse25 lb.-3 / 4 "-51NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCF3 Swivel Eye Pulley Sink | AB3BBT 1RCF31.62 "sink3.437 "Trinse420 lb.3 / 8 "1.5 "1.5 "123NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCF6 Swivel Eye Pulley Sink | AB3BBV 1RCF62.12 "sink3 15 / 16 "Trinse480 lb.3 / 8 "2"2"137NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCF9 Swivel Eye Pulley Sink | AB3BBY 1RCF92.62 "sink4.437 "Trinse550 lb.3 / 8 "2.5 "2.5 "184NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCG3 Swivel Eye Pulley Sink | AB3BCA 1RCG33.12 "sink5.187 "Trinse650 lb.1 / 2 "3"3"349NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB89 Remskive Swivel Eye 1 In
52NOK / enhet