Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RCE9 Swivel Eye Pulley Chrome | AB3BBQ

APPROVED VENDOR 1RCE9 Svingbar øyeskive krom

På lager
Vare: AB3BBQ Modell: 1RCE9
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
51NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinse
Øyekrok Innvendig Dia.7 / 16 "
FinishNikkel
Maks. Laste25 lb.
Skive Utvendig Dia.3 / 4 "
Størrelse3 / 4 "
typenSving øye

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8483509040
OpprinnelseslandMY

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFinishHøydeSakMaks. LasteTau Dia.StørrelseHjuldiameterPris
GODKJENT LEVERANDØR 1RCE6 Swivel Eye Pulley Chrome | AB3BBN 1RCE6-Nikkel-Trinse9 lb.-1 / 2 "-46NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCF3 Swivel Eye Pulley Sink | AB3BBT 1RCF31.62 "sink3.437 "Trinse420 lb.3 / 8 "1.5 "1.5 "123NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCF6 Swivel Eye Pulley Sink | AB3BBV 1RCF62.12 "sink3 15 / 16 "Trinse480 lb.3 / 8 "2"2"137NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCF9 Swivel Eye Pulley Sink | AB3BBY 1RCF92.62 "sink4.437 "Trinse550 lb.3 / 8 "2.5 "2.5 "184NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCG3 Swivel Eye Pulley Sink | AB3BCA 1RCG33.12 "sink5.187 "Trinse650 lb.1 / 2 "3"3"349NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PB89 Pulley Swivel Eye 1 In | AD9BRZ 4PB89-Nikkel-Dreiehjulskive40 lb.5 / 16 "1"1"52NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCE9 Svingbar øyeskive krom
51NOK / enhet