Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 4PB88 Quick Link 1/4 In | AD9BRY

APPROVED VENDOR 4PB88 Quick Link 1/4 In

På lager
Vare: AD9BRY Modell: 4PB88
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
22NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakrask Link
Eye Inside Dia.1 / 2 "
FinishSink belagt
MaterialeStål
Maks. Laste880 lb.
Total lengde2 29 / 64 "
Størrelse1 / 4 "
Snap Åpning23 / 64 "
Tykkelse9 / 32 "
Bredde1 5 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7315900000
OpprinnelseslandMY

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB88 Quick Link 1/4 In
22NOK / enhet