Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4NXU9 rett kobling Nominell rørstørrelse 1 1/2 In | AD9AMU

APPROVED VENDOR 4NXU9 rett kobling nominell rørstørrelse 1 1/2 in

På lager
Vare: AD9AMU Modell: 4NXU9
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
162NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell rørmontering
Diameter1.9 "
MaterialeCast Iron
Materiell strekkfasthet (Lb.)Over 50,000
Nominell rørstørrelse (in.)1-1/2
SetsskrueSaksherdet
typenRett kobling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7307193085
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMaterialetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 4NXP5 Single-socket Tee Nominell rørstørrelse 1 In | AD9ALK 4NXP51.32 "Cast IronT-skjorte med en stikkontakt90NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NXP6 rett kobling Nominell rørstørrelse 1 In | AD9ALL 4NXP61.32 "Cast IronRett kobling9NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NXP7 Albue nominell rørstørrelse 1 In | AD9ALM 4NXP71.32 "Cast IronElbow119NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NXP9 Side-utløp Albuerør Størrelse 1 In | AD9ALP 4NXP91.32 "Cast IronSide-Outlet albue135NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NXR1 Side-utløp Tee Nominell rørstørrelse 1 In | AD9ALQ 4NXR11.32 "Cast IronSide-Outlet T-skjorte126NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NXR2 Tre-socket Tee Nominell rørstørrelse 1 In | AD9ALR 4NXR21.32 "Cast IronTre-sokkel T-skjorte135NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NXR3 Slip-on Cross Nominell Pipe Størrelse 1 In | AD9ALT 4NXR31.32 "Cast IronSlip-On Cross121NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NXU9 rett kobling nominell rørstørrelse 1 1/2 in
162NOK / enhet