GODKJENT LEVERANDØR 4NTD7 slange 0.43 tommer Id 1/2 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZMH

APPROVED VENDOR 4NTD7-rør 0.43 tommer Id 1/2 tommer ytre diameter aluminium

Vare: AD8ZMH Modell: 4NTD7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

344NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.43 "
Lengde6"
MaterialeAluminum
Maks. Press1307 PSI
Utenfor Dia.1 / 2 "
Temp. Område-452 til 400 F
typenSømløs
Veggtykkelse0.035 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7608100030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 4NRY1 slange 0.43 tommer Id 1/2 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZKW 4NRY16"778 PSI-452 til 400 F421NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NRY6 slange 0.43 tommer Id 1/2 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZLA 4NRY63ft.290 psi-112 til 300 F164NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NTA2 slange 0.43 tommer Id 1/2 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZLP 4NTA26"290 psi-112 til 300 F463NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTD7-rør 0.43 tommer Id 1/2 tommer ytre diameter aluminium
344NOK / enhet