Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4NRY6 slange 0.43 tommer Id 1/2 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZLA

APPROVED VENDOR 4NRY6 slange 0.43 tomme Id 1/2 tomme ytre diameter aluminium

På lager
Vare: AD8ZLA Modell: 4NRY6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
197NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.43 "
Lengde3ft.
MaterialeAluminum
Maks. Press290 psi
Utenfor Dia.1 / 2 "
Temp. Område-112 til 300 F
typenSømløs
Veggtykkelse0.035 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)92.96
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7608100030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 4NRY1 slange 0.43 tommer Id 1/2 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZKW 4NRY16"778 PSI-452 til 400 F488NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NTA2 slange 0.43 tommer Id 1/2 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZLP 4NTA26"290 psi-112 til 300 F467NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NTD7 slange 0.43 tommer Id 1/2 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZMH 4NTD76"1307 PSI-452 til 400 F376NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRY6 slange 0.43 tomme Id 1/2 tomme ytre diameter aluminium
197NOK / enhet