Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4NFC1 Anchor Spikes 3/8 X 10 Tommer Lengde, 15PK | AD8XED

APPROVED VENDOR 4NFC1 Anchor Spikes 3/8 X 10 tommers lengde, 15PK

På lager
Vare: AD8XED Modell: 4NFC1
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
279NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForankrede pigger med flatt hode
Diameter3 / 8 "
FinishBright
Hode Dia.3 / 4 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde10 "
MaterialeStål
Skaft TypeGlatt, Diamond Point
Størrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3535
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7317005520
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NFC1 Anchor Spikes 3/8 X 10 tommers lengde, 15PK
279NOK /pakke