Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4NFA6 murspiker riflet 2 1/2 tomme lengde, 76PK | AD8XDZ

APPROVED VENDOR 4NFA6 murspiker riflet 2 1/2 tommers lengde, 76PK

På lager
Vare: AD8XDZ Modell: 4NFA6
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
106NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMurverk
Ca. pk. Antall.76
Diameter0.148 "
FinishBright
Måler9
Hode Dia.5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde2.5 "
MaterialeHerdet stål
Pakke Vekt1 kg
Skaft TypeMusslet, konisk punkt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7317005560
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NFA6 murspiker riflet 2 1/2 tommers lengde, 76PK
106NOK /pakke