Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 4NEZ8 Truss Nail Flat 1 1/2 Inch Length, 123PK | AD8XDK

APPROVED VENDOR 4NEZ8 truss spiker flat 1 1/2 tomme lengde, 123PK

På lager
Vare: AD8XDK Modell: 4NEZ8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
173NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTruss Nail
Ca. pk. Antall.123
Diameter0.148 "
FinishVarmgalvanisert
Måler9
Hode Dia.5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.5 "
MaterialeStål
Pakke Vekt1 kg
Skaft TypeBarbed

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7317005530
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NEZ8 truss spiker flat 1 1/2 tomme lengde, 123PK
173NOK /pakke