Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4MJU1 returluftfiltergitter 20 x 30 tommer hvit | AD8UJL

APPROVED VENDOR 4MJU1 returluftfiltergitter 20 x 30 tommer hvit

På lager
Vare: AD8UJL Modell: 4MJU1
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
660NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfiltergitter
Baravstand1 / 2 "
AnleggStål
Dybde1.13 "
FinishHvit
Maks. Kanalhøyde (inn.)20
Maks. Kanalbredde (in.)30
Total høyde22.57 "
Samlet bredde32.57 "
typenAvtakbart ansikt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.9275
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)59.94
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJU1 returluftfiltergitter 20 x 30 tommer hvit
660NOK / enhet