GODKJENT LEVERANDØR 4HRJ1 Automatisk Pumpe Elektrisk 40 Gpm 1/4 | AD8BCN

APPROVED VENDOR 4HRJ1 Automatisk pumpe Elektrisk 40 Gpm 1/4

På lager
Vare: AD8BCN Modell: 4HRJ1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 918 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk betjent trommelpumpe
Utløpsrørlengde40 "
Utløpsrørutløp OD-størrelse1"
Slipematerialepolypropylen
GPM40
Housing Materialpolypropylen
HP1/2
Hz60
Maks. GPM for olje40
Maks. GPM for vann40
Maks. Hode80 ft
Maks. Væske Temp.160 Grader F
Maks. Temp.160 Grader F
Maks. Viskositet500 CPS
Maksimal hode80 ft.
MotorhusHelt lukket viftekjølt
Motor TypeHelt lukket vifte avkjølt
Størrelse på uttak1"
Fase1
Pumpe kroppsmaterialepolypropylen
RPM10,000
Forsegl materialeForseglet
Sugerørlengde40 "
Sugerørutløp OD størrelse2"
Sugerørstypesentrifugal
Spenning115 VAC
Fuktede materialerPolypropylen, PTFE, PVDF, Viton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.07
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)142.24
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8413110000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • DEF-kompatibel (Nei)
    • Spesielle funksjoner: Sømløs

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRJ1 Automatisk pumpe Elektrisk 40 Gpm 1/4
23 918 NOK / enhet