Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4HDY5 Magnetic Mount Hook | AD7YKP

APPROVED VENDOR 4HDY5 magnetisk monteringskrok

På lager
Vare: AD7YKP Modell: 4HDY5
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
726NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk krok
Base Dia.6.13 "
FARGESvart
Dybde4.25 "
FinishBeige malt
Krokhøyde4-1 / 4 "
Hook TypeLast vurdert
Materialenylon
MonteringMagnetic
Åpningsstørrelse2.5 "
typenSvart nylon krok
Arbeidsbelastningsgrense15 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)16
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hook Dia. (6-1 / 8 ")

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeFinishMaterialeÅpningsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 4HDZ5 magnetisk monteringskrok | AD7YKQ 4HDZ5Elfenbein1-23 / 32 "Elfenbenfarget plasttermo11 / 15 "4 lb.60NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4HDY5 magnetisk monteringskrok
726NOK / enhet