Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4HDZ5 magnetisk monteringskrok | AD7YKQ

APPROVED VENDOR 4HDZ5 magnetisk festekrok

På lager
Vare: AD7YKQ Modell: 4HDZ5
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk krok
FARGEElfenbein
Dybde1-23 / 32 "
FinishElfenbenfarget plast
Krokhøyde1-3 / 4 "
Hook TypeLast vurdert
Materialetermo
MonteringMagnetic
Åpningsstørrelse11 / 15 "
Total lengde1 23 / 32 "
Bredde1 27 / 64 "
Arbeidsbelastningsgrense4 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeFinishMaterialeÅpningsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 4HDY5 Magnetic Mount Hook | AD7YKP 4HDY5Svart4.25 "Beige maltnylon2.5 "15 lb.726NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4HDZ5 magnetisk festekrok
60NOK / enhet