GODKJENT LEVERANDØR 4GPN3 Butterfly Valve Lug 8 Tommers polypropylen | AD7VKX

APPROVED VENDOR 4GPN3 Butterfly Ventil Lug 8 Tommers polypropylen

På lager
Vare: AD7VKX Modell: 4GPN3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 256 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialGlassforsterket polypropylen
Boltsirkel Dia.11.75 "
SkivematerialePP
Håndtakstypespaken
Liner MaterialViton
Lug Dia.3 / 4-10
Maks. Vanntrykk150 psi
Antall bolthull8
Rørstørrelse8"
StilJuli
Temp. Område32 til 212 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.71
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8481805090
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellBoltsirkel Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4GPN2 Butterfly Valve Lug 6 Tommers polypropylen | AD7VKW 4GPN29.5 "6"20 337 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4GPN3 Butterfly Ventil Lug 8 Tommers polypropylen
28 256 NOK / enhet