Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4GPN2 Butterfly Valve Lug 6 Tommers polypropylen | AD7VKW

APPROVED VENDOR 4GPN2 Butterfly Ventil Lug 6 Tommers polypropylen

På lager
Vare: AD7VKW Modell: 4GPN2
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
20 337 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialGlassforsterket polypropylen
Boltsirkel Dia.9.5 "
SkivematerialePP
Håndtakstypespaken
Liner MaterialViton
Lug Dia.3 / 4-10
Maks. Vanntrykk150 psi
Antall bolthull8
Rørstørrelse6"
StilJuli
Temp. Område32 til 212 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.35
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8481805090
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellBoltsirkel Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4GPN3 Butterfly Valve Lug 8 Tommers polypropylen | AD7VKX 4GPN311.75 "8"28 256 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4GPN2 Butterfly Ventil Lug 6 Tommers polypropylen
20 337 NOK / enhet