Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4FEW1 P-trap Toalett/kjøkken 1 1/2 x 1 1/4 In | AD7LUV

APPROVED VENDOR 4FEW1 P-felle toalett/kjøkken 1 1/2 x 1 1/4 in

På lager
Vare: AD7LUV Modell: 4FEW1
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
453NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakP-felle
Farge / finishChrome
Tilkoblingslip
Måler22
MaterialeMessing
Pipe dia.1-1/2 x 1-1/4"
typenToalett / kjøkken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3465
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMålerPris
GODKJENT LEVERANDØR 4FEX2 P-trap Toalett/kjøkken 1 1/2 x 1 1/4 In | AD7LVF 4FEX217680NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4FEW1 P-felle toalett/kjøkken 1 1/2 x 1 1/4 in
453NOK / enhet