Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4FCN2 Panic Release Snap L 4 In | AD7LJG

APPROVED VENDOR 4FCN2 Panic Release Snap L 4 In

På lager
Vare: AD7LJG Modell: 4FCN2
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
45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanikkfrigjøring
Eye Inside Dia.1 / 2 "
FinishNikkelbelagt
MaterialeJernstøping
Total lengde4"
Snap Åpning9/16 "Snap Diameter
typenIkke lastevurdert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Søknadsbegrensninger (ikke for løfting)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCN2 Panic Release Snap L 4 In
45NOK / enhet