Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4FCL6 smidd fjærklikkkapasitet 825 Lb | AD7LJB

APPROVED VENDOR 4FCL6 smidd fjærklikkkapasitet 825 Lb

På lager
Vare: AD7LJB Modell: 4FCL6
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
358NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmidd Spring Snap
Eye Inside Dia.9 / 16 "
FinishTap voks presisjonsstøping
MaterialeRustfritt 316 stål
Maks. Laste825 lb.
Total lengde3.75 "
Snap Åpning9 / 16 "
typenLast vurdert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)2.06
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)4.6
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Søknadsbegrensninger (ikke for løfting)

Produktvarianter

ProduktModellEye Inside Dia.FinishMaterialeMaks. LasteTotal lengdeSnap ÅpningPris
GODKJENT LEVERANDØR 4FCL4 Smidd fjærklikkkapasitet 165 Lb | AD7LHZ 4FCL41 / 4 "Tap voks presisjonsstøpingRustfritt 316 stål165 lb.2"11 / 32 "93NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCL5 Smidd fjærklikkkapasitet 387 Lb | AD7LJA 4FCL53 / 8 "Tap voks presisjonsstøpingRustfritt 316 stål387 lb.2.75 "13 / 32 "148NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCN4 Smidd fjærklikkkapasitet 900 Lb | AD7LJH 4FCN411 / 16 "Sink belagtDrop smidd stål1000 lb.3.5 "1 / 2 "56NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4GGU3 smidd fjærklikkkapasitet 2225 Lb | AD7TUD 4GGU31 / 2 "Rustfritt 17-4 PHStål1500 lb.4"9 / 16 "738NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCL6 smidd fjærklikkkapasitet 825 Lb
358NOK / enhet