Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4FCL5 Smidd fjærklikkkapasitet 387 Lb | AD7LJA

APPROVED VENDOR 4FCL5 smidd fjærklikkkapasitet 387 Lb

På lager
Vare: AD7LJA Modell: 4FCL5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmidd Spring Snap
Eye Inside Dia.3 / 8 "
FinishTap voks presisjonsstøping
MaterialeRustfritt 316 stål
Maks. Laste387 lb.
Total lengde2.75 "
Snap Åpning13 / 32 "
typenLast vurdert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)1.6
Skipets lengde (cm)6.5
Skipets bredde (cm)3.02
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Søknadsbegrensninger (ikke for løfting)

Produktvarianter

ProduktModellEye Inside Dia.FinishMaterialeMaks. LasteTotal lengdeSnap ÅpningPris
GODKJENT LEVERANDØR 4FCL4 Smidd fjærklikkkapasitet 165 Lb | AD7LHZ 4FCL41 / 4 "Tap voks presisjonsstøpingRustfritt 316 stål165 lb.2"11 / 32 "106NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCL6 smidd fjærklikkkapasitet 825 Lb | AD7LJB 4FCL69 / 16 "Tap voks presisjonsstøpingRustfritt 316 stål825 lb.3.75 "9 / 16 "373NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCN4 Smidd fjærklikkkapasitet 900 Lb | AD7LJH 4FCN411 / 16 "Sink belagtDrop smidd stål1000 lb.3.5 "1 / 2 "64NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4GGU3 smidd fjærklikkkapasitet 2225 Lb | AD7TUD 4GGU31 / 2 "Rustfritt 17-4 PHStål1500 lb.4"9 / 16 "821NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCL5 smidd fjærklikkkapasitet 387 Lb
169NOK / enhet