Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 24IB/60 MK Hengelås 1/2 Tommer H Mk Rustfritt stål 4pins | AE6PYX 5UKJ1

ABUS 24IB/60 MK hengelås 1/2 tomme H Mk rustfritt stål 4pin

På lager
Vare: AE6PYX Modell: 24IB/60 MKKryssref: 5UKJ1
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
540NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHovednøkkel hengelås
KroppsfargeSølv
Kroppsdia.60mm
KroppsfinishForkrommet
Kroppshøyde2.375 "
Body MaterialRustfritt stål
KroppsstilPlate
Kroppens tykkelse1"
Kroppsbredde2.375 "
FARGESølv
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel TypeMaster Keyed (MK)
Nasjonal aksjenr.Nei
Antall pins4
Åpner med nøkkel nr.0238
Sikkerhetsnivåhøy sikkerhet
SjakkelkonfigurasjonInnhyllet
Sjakkel Dia.5 / 16 "
Sjakkelhøyde1 / 2 "
SjakkelmaterialeRustfritt stål
SjakeltypeInnhyllet
Sjakkelbredde3 / 4 "
FormRund
værbestandighetEkstremt høy korrosjonsbestandighet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8301108000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSjakkelhøydeKroppsdia.KroppshøydeKroppens tykkelseKroppsbreddeNøkkel TypeAntall pinsSjakkel Dia.Pris
ABUS 24IB/70 MK KD Hengelås 3/4 Tommer H Mk Keyed Ulike Rustfritt Stål 5-pins | AE6PYY 5UKJ2 24IB / 70 MK KD3 / 4 "71mm2.75 "1.187 "2.75 "Master Keyed (MK), Keyed Different (KD)53 / 8 "578NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 24IB/60 MK hengelås 1/2 tomme H Mk rustfritt stål 4pin
540NOK / enhet