Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 4EB92 Lever Load Binder Fixed 5400 Lb. | AD7FLZ

APPROVED VENDOR 4EB92 Lever Load Binder Fixed 5400 Lb.

På lager
Vare: AD7FLZ Modell: 4EB92
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
654NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpak belastningsbindemiddel
HåndtakstypeFikset
Ta opp4"
Arbeidsbelastningsgrense5400 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.88
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)50.04
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hook to Hook Min./Max. (19-13/16" to 23-11/16")
    • Handelsstørrelse G30 / G43 (3/8 ")
    • Handelsstørrelse G70 (5/16 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4EB92 Lever Load Binder Fixed 5400 Lb.
654NOK / enhet