Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 4DAG8 Dowel Pin Standard Nylon 1/4 X 3/4 L, 50PK | AD7AXQ

APPROVED VENDOR 4DAG8 Dyvelpinne Standard Nylon 1/4 X 3/4 L, 50PK

På lager
Vare: AD7AXQ Modell: 4DAG8
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
52NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Diameter0.245 til 0.255 "
FinishNaturlig
Lengde Toleranse+/- 0.005 "
Materialenylon
Nominell diameter1 / 4 "
Total lengde3 / 4 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4DAG8 Dyvelpinne Standard Nylon 1/4 X 3/4 L, 50PK
52NOK /pakke