Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CRW3 dobbel krok 304 rustfritt stål 4/5 tommer D | AD6ZEC

APPROVED VENDOR 4CRW3 dobbel krok 304 rustfritt stål 4/5 tommer D

På lager
Vare: AD6ZEC Modell: 4CRW3
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
98NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook
Dybde4 / 5 "
FinishSatin
maskinvareInkludert
Krokøye inni H1 / 8 "
Krokøye inni W1 / 8 "
Krokhøyde3-15 / 16 "
Hook TypeUtility
Materiale304 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8302500000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellDybdePris
GODKJENT LEVERANDØR 4CRW5 Double Hook 304 Rustfritt Stål 1 In.d | AD6ZEE 4CRW51"123NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRW3 dobbel krok 304 rustfritt stål 4/5 tommer D
98NOK / enhet