Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CRV7 Stor verktøykrok 303 rustfritt stål 1 31/32 tommer D | AD6ZDX

APPROVED VENDOR 4CRV7 stor verktøykrok 303 rustfritt stål 1 31/32 tommer D

På lager
Vare: AD6ZDX Modell: 4CRV7
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
419NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook
Dybde1-31 / 32 "
FinishSpeil
maskinvareInkludert
Krokøye inni H1 / 4 "
Krokøye inni W1 / 4 "
Krokhøyde2-29 / 32 "
Hook TypeUtility
Materiale303 rustfritt stål
Arbeidsbelastningsgrense26 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8302500000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellDybdeArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 4CRV4 Stor verktøykrok 303 rustfritt stål 4 21/32 tommer D | AD6ZDU 4CRV44-21 / 32 "26 kg1 511 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRV5 Stor verktøykrok 303 rustfritt stål 4 23/32 tommer D | AD6ZDV 4CRV54-23 / 32 "48 lb.1 528 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRV6 Stor verktøykrok 303 rustfritt stål 1 25/32 tommer D | AD6ZDW 4CRV61-25 / 32 "22 lb.386NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRV8 Large Utility Hook 303 Rustfritt Stål 2-3/5 Inch D | AD6ZDY 4CRV82-3 / 5 "22 lb.642NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRV9 Stor verktøykrok 303 rustfritt stål 3 5/32 tommer D | AD6ZDZ 4CRV93.156 "44 lb.648NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRV7 stor verktøykrok 303 rustfritt stål 1 31/32 tommer D
419NOK / enhet