Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CRN9 hastighetskontrolllokk Støtte oppover | AD6ZCB

APPROVED VENDOR 4CRN9 hastighetskontrolllokk støtte oppover

På lager
Vare: AD6ZCB Modell: 4CRN9
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
321NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøtte for hastighetskontrolllokk
FARGESvart
FinishNikkel
HåndIkke-håndet
MaterialeStål
Maks. Vinkel (Deg.)90
Min. Åpningsdybde (in.)3.323
Min. Åpningsbredde (in.)9.173
moment~~POS=TRUNC35 til 60 tommer
typenMyk ned

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8302423065
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHåndMaterialemoment~~POS=TRUNCtypenPris
GODKJENT VENDOR 4CRL8 Støtte for hastighetsreguleringslokk nedover AD6ZBQ 4CRL8-VenstreSinkflettet stål19 til 60 tommerJusterbar329NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRL9 Hastighetsreguleringsstøtte nedover | AD6ZBR 4CRL9-Ikke santSinkflettet stål19 til 60 tommerJusterbar329NOK
GODKJENT VENDOR 4CRN1 Speed ​​Control Lid Support Top | AD6ZBT 4CRN1-VenstreSinkflettet stål19 til 60 tommerJusterbar329NOK
GODKJENT VENDOR 4CRN2 Speed ​​Control Lid Support Top | AD6ZBU 4CRN2-Ikke santSinkflettet stål19 til 60 tommerJusterbar329NOK
GODKJENT VENDOR 4CRN3 Støtte for hastighetskontrolllokk oppover | AD6ZBV 4CRN3-VenstreSinkflettet stål19 til 60 tommerJusterbar329NOK
GODKJENT VENDOR 4CRN4 Støtte for hastighetsreguleringslokk oppover | AD6ZBW 4CRN4-Ikke santSinkflettet stål19 til 60 tommerJusterbar332NOK
GODKJENT VENDOR 4CRN7 Støtte for hastighetsreguleringslokk nedover AD6ZBZ 4CRN7SvartIkke-håndetStål30 til 43 tommerMyk ned326NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRN9 hastighetskontrolllokk støtte oppover
321NOK / enhet