Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CFC8 Boiler Gauge Square 0-75 Psi 60 To 260 F | AD6XHQ

APPROVED VENDOR 4CFC8 Boiler Gauge Square 0-75 Psi 60 To 260 F

På lager
Vare: AD6XHQ Modell: 4CFC8
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
553NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjelemåler
SakSquare
Case ColorSvart
Sakshøyde3-11 / 16 tommer
Tilfellet MaterialStål
Saksbredde3-11 / 16 tommer
TilkoblingsstedSenk
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "PT
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 170 fot H2O
StikkontaktmaterialeMessing
Stamlengde2.06 "
Temp. Nøyaktighet+ /-3%
Temp. Område60 til 260 F
RørmaterialeBronse
ArbeidsbreddeGlass

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9026208000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Trykknøyaktighet (+/- 3-2-3%)
    • Stammeutvidelse (inn.) (1.48)

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstedtrykk~~POS=TRUNC RangeStamlengdeTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 4CFC7 Boiler Gauge Square 0-75 Psi 60 To 260 F | AD6XHP 4CFC7Korsrygg0 til 170 fot H2O2.06 "60 til 260 F408NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CFC9 Boiler Gauge Square 0-200psi 80 To 320 F | AD6XHR 4CFC9Korsrygg0 til 1400 kPa1.4 "80 til 320 F423NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CFC8 Boiler Gauge Square 0-75 Psi 60 To 260 F
553NOK / enhet